Stiskalna čeljust J18-V18, nazivna širina V18 za 18-voltno stiskalno orodje

Št. art.: 4932430265
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430265
EAN/GTIN 4002395379262
Številka proizvajalca 4932430265
L-število L00820 290
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
  • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
  • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Jaw J18 - V18 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico