Akumulatorski sesalnik M18FCVL-0 FUEL™

Št. art.: 4933478185
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
    Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933478185
    EAN/GTIN 4058546341183
    Številka proizvajalca 4933478185
    L-število L00800 1136

    Opis

    Opis:

    • 5 posebnih rešitev
    • Prvi sesalnik MILWAUKEE™ s talno šobo
    • Dva ločena lovilca prahu
    • Kompaktni sesalnik je opremljen z brezkrtačnim motorjem POWERSTATE® in dvema ločenima ciklonskima lovilcema prahu
    • Učinkovitejše čiščenje zaradi dvojnega ciklonskega ločevanja smeti, ki v košu brez vrečke razdeli majhne in velike delce
    • Več učinkovit filter HEPA zajame 99,97 % vseh delcev do 0, 3 mikroni
    • Snemljiva 0,95-litrska posoda za enostavno praznjenje, ki je mogoče tudi na orodju
    • Do 17 minut delovanja z enim polnjenjem baterije M18® 5,0 Ah
    • Pribor za hitro menjavo za optimalno držo pri uporabi na tleh, na višini pasu in tudi nad glavo
    • Držalo za dodatke za cev, šobo za čiščenje špranj, univerzalno šobo in šobo za krtačo na enoti
    • Predaljšana cev do 1,2 m
    • 100 % sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE™-M18®
    • Razpon dobave: Sesalna cev, motorizirana talna šoba, talna šoba, gibljiva cev, šoba za špranje, uporabna šoba, nastavek za krtačo, držalo za dodatke, filter HEPA, predfilter iz pene

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni vključena
    • Baterija: Li-ion
    • Baterijski sistem: M18
    • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • Dodano: v škatli
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 4. 8 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 4,8
    • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
    • Varianta izdelka: M18 FCVL-0
    • Premer cevi [mm]: 40
    • Napetost [V]: 18

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico