M18FCSG66-0 AKUMULATORSKA KROŽNA ŽAGA

Št. art.: 4933472163
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933472163
EAN/GTIN 4058546325596
Številka proizvajalca 4933472163
L-število L00800 631

Opis

Opis:

  • Združljiva z vodilno letev MILWAUKEE™ (naprodaj ločeno)
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
  • Priloženi adapter ustreza vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE™
  • Akumulatorska ročna krožna žaga zagotavlja enako zmogljivost kot enako orodje z napeljavo - do 750 rezov v mehki les velikosti 90 x 45 mm z enim polnjenjem 12,0 Ah baterije
  • 190 mm rezalni list z največjo dovoljeno rezalno močjo
  • Globina rezanja 66 mm omogoča hkratno žaganje 3 zloženih OSB plošč
  • Združljiv z vodilom MILWAUKEE™ (naprodaj posebej) za ravne, čisti rezi
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
  • Priloženi adapter ustreza vsem sesalnikom prahu MILWAUKEE™
  • Razpon rezov do 56°
  • LED osvetlitev
  • Najnovejša generacija motorja POWERSTATE® brez ščetk z več bakra in močnejšimi magneti kot prejšnji model
  • 100 % sistemska združljivost z izdelki MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Premer vrtine [mm]: Premer žaginega lista: 30
  • Technologija: gorivna
  • RPM v prostem teku: 5800
  • Premer žaginega lista: 190
  • Dostava: v škatli
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5. 6 (M18 HB12)
  • Teža z akumulatorjem: 5. 6
  • Vključen polnilnik: Ni vključenega polnilnika
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 5800
  • Varianta izdelka: M18 FCSG66-0
  • Premer žage [mm]: 190
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: Žaga, ograja za podiranje, sesalni adapter, ključ

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico