List za krožno žago za les za krožne žage, 190/30 mm Z48 izmenični zobje

Št. art.: 4932471380
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
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932471380
EAN/GTIN 4058546290085
Številka proizvajalca 4932471380

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Kobaltno napolnjeni karbidni zobje: ostanejo dlje ostri za čistejše reze
  • *THIN KERF: optimiziran za akumulatorsko orodje, izjemno tanka širina rezanja za daljši čas delovanja na polnjenje baterije
  • *Vse vrste lesa: Mehki/trdi les, vezan les, premazane plošče, melamin, MDF
  • **Standardni žagini listi brez teflonske prevleke in reže za vibracije

Lastnosti:

  • Število zob: 48
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer žaginega lista: 190
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB P W 190 x 30 x 2,1 x 48ATB
  • Premer žaginega lista [mm]: 190
  • Število zob: 48

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico