M18FNCS18GS-0X AKUMULATORSKI PRIJEMALNIK

Št. art.: 4933471942
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
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471942
EAN/GTIN 4058546298418
Številka proizvajalca 4933471942
L-število L00800 745

Opis

Opis:

  • Natančna konica za natančno nameščanje sponk in delo v tesnih prostorih
  • Brez orodja nastavljiva globina za sponke različnih dolžin in vrst materialov
  • Skladiščenje zamenljivih konic na enoti
  • Močna sponkarica z zmogljivostjo, ki omogoča potopitev sponk ravno v trd les
  • Hitro streljanje zaradi tehnologije ˝Ready-to-Fire˝
  • Ne potrebuje plinskih kartuš in malo vzdrževanja, Zasnovan za zahtevne uporabnike, ki cenijo zanesljivost in vzdržljivost
  • Različni nastavki za idealne rezultate pri različnih aplikacijah
  • Preprečevanje suhega strela, ko je nabojnik prazen
  • Primeren za sponke dolžine od 9,5 mm do 38 mm
  • Do 1200 sponk na 2,0 Ah baterijski paket REDLITHIUM®
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • 3 ekskluzivne tehnologije Milwaukee™: Brezkrtačni motor POWERSTATE®, baterije REDLITHIUM®EN in elektronika REDLINK PLUS® za zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in visoko vzdržljivost
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: HD škatla
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,8
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Varianta izdelka: M18 FNCS18GS-0X
  • Napetost [V]: 18

Obseg dobave:

Ni vključenih baterij, Ni vključenega polnilnika, HD Box.