M18SIM-0 MONITOR F. INŠPEKCIJSKA KAMERA

Št. art.: 4933471414
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
Vrsta izdelka Video kamere za endoskopijo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471414
EAN/GTIN 4058546290429
Številka proizvajalca 4933471414

Opis

Opis:

  • Brezžični zaslon LCD visoke ločljivosti 8, 800 x 600, za optimalno sliko
  • Zaslon je berljiv tudi pri neposredni sončni svetlobi za najboljšo vidljivost pregleda
  • ONE-KEY® ponuja platformo za popisovanje v oblaku, ki podpira lokacijo naprave in preprečevanje kraje
  • Preprosta funkcija poročanja z možnostjo poudarjanja problematičnih območij v cevi
  • Snemanje videoposnetkov in slik za dodajanje v delovno poročilo
  • USB 3.0 in USB-C
  • 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®
  • Za žično povezavo se lahko s kablom USB-C poveže z napravo M18 SISH

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Baterijski sistem: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Dodano: v škatli
  • Teža [kg]: 2. 4
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,8 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,8
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Varianta izdelka: M18 SIM-0
  • Napetost [V]: 18

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico