M18SIC60 INŠPEKCIJSKA KAMERA 60M

Št. art.: 4933471412
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
    Vrsta izdelka Orodje za pregledovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933471412
    EAN/GTIN 4058546290405
    Številka proizvajalca 4933471412

    Opis

    Opis:

    • 34 mm 1080 p HD kamera s panoramskim zoomom
    • V celoti zaprto ohišje bobna
    • Raztegljiv ročaj za lažji transport
    • 34 mm 1080 p HD kamera s panoramskim zoomom
    • 20 LED diod za boljšo osvetlitev odtokov
    • 60 m dolg, 11 mm potisni kabel za velik doseg, hkrati pa ostane prilagodljiv, za premagovanje 90-stopinjskih ovinkov v 75 mm cevi
    • V celoti zaprto ohišje bobna zmanjšuje kontaminacijo
    • Gumijasto stojalo za parkiranje bobna na hrbtu
    • Raztegljiv ročaj za lažji transport
    • Vgrajena sonda za enostavno lociranje: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz za uporabo z vsemi priljubljenimi napravami za lociranje
    • Vgrajen lokator kablov za lociranje potisnih kablov
    • Vgrajeni TICK™ omogoča uporabo platforme za popisovanje v oblaku ONE-KEY™, ki podpira lociranje opreme in preprečevanje kraje
    • Skladno z 1 x 75 mm vodilnim valjem in 100 mm vodilnim valjem

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni vključenih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Baterijski sistem: M18
    • Število baterij/polnilnih baterij: 0
    • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
    • Dodano: v škatli
    • Teža [kg]: 20. 5
    • Vključen polnilnik: polnilnik ni vključen
    • Varianta izdelka: M18 SIC60
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: 1 x 115 mm vodilna zvezda, 1 x 75 mm vodilna zvezda

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico