M18BLTRC-522X AK.THREAD.CUTTER

Št. art.: 4933471151
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
Številka izdelka 4933471151
EAN/GTIN 4058546287795
Številka proizvajalca 4933471151
L-število L00800 238

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni akumulatorski rezalnik za navojne palice M18® za učinkovito rezanje navojnih palic brez napora
  • Reže jeklene palice z navojem M6-M12 in palice z navojem M6-M10 iz nerjavnega jekla s časom delovanja do 300 rezov (baterija 2,0 Ah, jeklo M10)
  • Vnaprej nameščena rezalna glava za standardne tržne navoje premera M6, M8, M10 in M12
  • Dobra vidljivost na obdelovancu za natančno pritrditev in natančne reze
  • Uravnotežena zasnova za optimalno rokovanje pri delu nad glavo
  • Uravnotežena s sredinskim ročajem za varno upravljanje z eno roko
  • Samodejno se odpre po končanem postopku rezanja in omogoča hitre, ponovljive reze
  • Minimalna razdalja sekcij 3,8 cm
  • REDLINK® elektronika z zaščito pred preobremenitvijo

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 B5
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 1 x 5,0/ 1 x 2,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 2
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Brezkrtačna
  • Priložena: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,9 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 3,9
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Varianta izdelka: M18 BLTRC-522X
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: rezalna glava za štiri palice z navojem M6-M12

Obseg dobave:

Štirikratna rezalna glava z navojem M6-M12 1 x 5,0/ 1 x 2,0 Ah akumulator, polnilec M12-18 C, škatla HD