M18FMS305-121 AK.CROSSCUT SAW

Št. art.: 4933471122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933471122
EAN/GTIN 4058546287504
Številka proizvajalca 4933471122
L-število L00800 1125

Opis

Opis:

  • Dolge stranske ograje
  • Globinska ograja s fino nastavitvijo za žlebljenje in ravnanje
  • Vgrajeni ročaji za enostavno prenašanje
  • Zmogljivost enakovrednega orodja z napeljavo z zmogljivostjo 500 rezov v 78 mm mehkega lesa z enim polnjenjem 12,0 Ah baterije
  • Najnovejša generacija motorja POWERSTATE® brez ščetk, elektronika REDLINK Plus® in REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® -12,0-Ah baterije zagotavljajo zmogljivo delovanje, dolgo življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije za zahtevne aplikacije
  • Dolge stranske ograje podpirajo pretok materiala ter omogočajo stabilnost in natančne rezultate rezanja
  • Globinska ograja s fino nastavitvijo za žlebljenje in ravnanje
  • ONE-KEY® zagotavlja platformo za popisovanje v oblaku, ki zagotavlja tako lokacijo opreme kot zaščito pred krajo
  • Vgrajeni ročaji za enostavno prenašanje
  • Miza za žago iz jekla z nastavljivimi koti za ponovljive in natančne reze
  • LED osvetlitev linije reza
  • 100 % sistemsko združljiva z linijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 HB12
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 12. 0
  • Sistem akumulatorja: M18
  • Število akumulatorjev/polnilnih baterij: 1
  • Vrsta akumulatorjev/polnilnih baterij: Li-ion
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Technologija: Gorivo
  • Prehodi v prostem teku: 3600
  • Premer žage: 305
  • Dostava: v škatli
  • Telota z baterijo [EPTA] [kg]: 22. 5 (M18 HB12)
  • Teža z akumulatorjem: 22,5
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 130
  • Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 3600
  • Varianta izdelka: M18 FMS305-121
  • Premer žage [mm]: 305
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: Žaga, objemka, ključ, nosilni ročaj, vrečka za prah

Obseg dobave:

1 x 12,0 Ah akumulator, polnilec M12-18 FC, v škatli

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico