KROŽNA ŽAGA 305/30MM 60Z ZA LES

Št. art.: 4932471321
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
⌀ lista D 305 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 60
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932471321
EAN/GTIN 4058546289492
Številka proizvajalca 4932471321
L-število L00800 1458
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Karbidni zobje z dodatkom kobalta: ostanejo ostrejši dlje in zagotavljajo čistejše reze

Lastnosti:

  • Število zob: 60
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer žaginega lista: 305
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB MS W 305 x 30 x 3,0 x 60ATB neg.
  • Premer žaginega lista [mm]: 305
  • Število zob: 60

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico