M18FSX-0C AKUMULATORSKA VIJAČNA ŽAGA

Št. art.: 4933464724
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464724
EAN/GTIN 4058546226695
Številka proizvajalca 4933464724
L-število L00800 1208

Opis

Opis:

  • 5-stopenjska nastavitev hitrosti
  • Sistem za hitro menjavo rezila FIXTEC®
  • Kovinska kljuka za obešanje stroja
  • M18 FUEL® akumulatorska vbodna žaga z močjo primerljivega akumulatorskega stroja - do 150 rezov v mehki les 290 x 45 mm z enim polnjenjem baterije (12,0 Ah)
  • Najnovejša generacija motorja POWERSTATE® brez ščetk, elektronika REDLINK Plus® in REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT®12,0 Ah baterije zagotavljajo zmogljivo delovanje, visoka vzdržljivost in dolga življenjska doba baterije pri zahtevnih aplikacijah
  • Agresivni orbitalni hod očisti rez, kar omogoča hitro podajanje žage pri uporabi v lesu
  • Majhna hitrost hoda 3000 min-11 in hod 32 mm omogočata hitro in lahkotno rezanje najrazličnejših materialov
  • 5 nastavljivih hitrosti rezanja od 1500 do 3000 hodov za popolno obdelavo rezanega materiala
  • FIXTEC®-
  • Sistem hitre menjave žaginega lista za menjavo brez orodja
  • Kovinski kavelj za enostavno in varno obešanje orodja
  • Optimalen izkoristek lista zaradi nastavljivega čevlja
  • LED osvetlitev delovnega območja

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/polnilnih baterij: 0
  • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • Dodana: Nosilni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
  • Teža z baterijskim paketom: 5,5
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Varianta izdelka: M18 FSX-0C
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: vijačna žaga

Obseg dobave:

Nosilni kovček, list za vijačno žago

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico