List za sabljasto žago TCT AX 230x5-1pc

Št. art.: 48005226
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
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48005226
EAN/GTIN 045242483723
Številka proizvajalca 48005226
L-število L01490 28

Opis

Opis:

  • Do 50-krat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi bimetalnimi lističi za vijačne žage
  • Zobje s karbidnimi konicami zagotavljajo stabilnost in izjemno vzdržljivost žaginega lista pri najzahtevnejših opravilih
  • Reže skozi kaljene vijake in jeklene elemente
  • Do-krat hitrejši od standardnih žaginih listov za bimetal: agresivno 5-TPI nazobčanje omogoča hitre reze v les z žeblji in različne gradbene materiale (les/ žeblji/vijaki/železo/asfalt/strešne skodle)
  • Do- 25 % več rezov na polnjenje baterije kot pri standardnih žaginih listih za bimetal
  • Optimizirano za uporabo z akumulatorskimi vijačnimi žagami
  • FANG TIP® potopna konica za hitre potopne reze
  • NAIL GUARD® omejevalnik utorov za drobce ščiti zobe pri udarcih žebljev in podaljšuje življenjsko dobo orodja
  • Posekana oblika rezila: idealna za potopne reze in reze v zaprtih prostorih
  • 1,27 mm debelo rezilo za večjo stabilnost in ravne reze
  • 25 mm visoko rezilo za večjo stabilnost in manjše vibracije
  • Idealno za rezanje lesa z žeblji ali vijaki

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TCT AX 230 x 5 - 1 kos

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico