Opis:
- Kompaktni UDARNI VIJAČNIK, dolg le 130 mm, idealen za delo na težko dostopnih mestih
- Brushless motor zagotavlja 180 Nm navora, 3400 min-11 in 4200 udarcev na minuto
- Polnokovinski menjalnik za največjo vzdržljivost in navor
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- Ukazovalnik napolnjenosti baterije in osvetlitev delovnega območja s svetlečimi diodami
- S sponko za pas
- 100 % sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE™-M18®
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B4
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
- Sistem baterije: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Po tehnologiji: Fuel
- Rahitrost brez obremenitve: 3400
- Priloženo: Prenosni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B4)
- Teža z baterijskim paketom: 1,7
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 80
- Prehodnost [min_1]: 0 - 3400
- Max. Navor [Nm]: 180
- Maks. premer vijaka: 14
- Maks. Premer vijaka: M14
- min. Stopnja hoda: 0
- Varianta izdelka: M18 CBLID-402C
- Stopnja hoda [min_1]: 0 - 4200
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: sponka za pas
Obseg dobave:
2 x 18 V/4,0 Ah rdeča litij-ionska baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, kovček, sponka za pas.