Bit PZ2 150mm SHOCKWAVE

Št. art.: 4932471928
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4932471928
    EAN/GTIN 4058546298272
    Številka proizvajalca 4932471928
    L-število L00800 1736

    Opis

    Opis:

    • SHOCKWAVE; udarno odporni dodatki so sistemska rešitev na področju udarnih vijakov
    • Inovativni sistemski pribor ni le odporen na udarce in zato primeren za uporabo z udarnimi ključi, temveč je tudi pravi pribor za vse primere vrtanja in vijačenja.Lasersko utrjena WEAR GUARD TIP; konica bita za natančnost prileganja in daljšo življenjsko dobo.SHOCK ZONE; geometrija - zelo prilagodljiva, da absorbira učinke udarcev.Prilagodljiva SHOCK ZONE; zmanjša obremenitev konice bita in s tem tveganje zloma
    • Kombinacija SHOCK ZONE; in posebnega postopka kaljenja absorbira učinke udarcev.Posebno jeklo: jeklena zlitina, razvita za Milwaukee; je posebej prilagojena za bite SHOCKWAVE; in za uporabo z udarnimi ključi
    • Zaradi tega so biti SHOCKWAVE stabilnejši in hkrati prožnejši, kar je idealno za zahtevno vijačenje

    Lastnosti:

    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Udarni val PZ2 x 150 mm - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico