M18BLPD2-502X BATERIJSKI UDARNI Sveder

Št. art.: 4933464517
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464517
EAN/GTIN 4058546224622
Številka proizvajalca 4933464517
L-število L00800 248

Opis

Opis:

  • Kompaktne dimenzije: Dolg le 180 mm
  • 13-milimetrsko kovinsko vpenjalno držalo za hitri Sveder
  • LED osvetlitev
  • Novno razvit brezkrtačni motor omogoča 40 % večji navor kot prejšnji model - do 82 Nm
  • Kompaktna oblika z dolžino le 180 mm
  • Popolnjeni 13-milimetrski
  • mm kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo za enostavno menjavo bitov in močan oprijem bitov
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Baterija REDLITHIUM™ ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • Optimalna nastavitev hitrosti za boljše vrtanje in zategovanje
  • Ukazovalnik napolnjenosti baterije in LED lučka za delo
  • S sponko za pas
  • 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B5
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 5. 0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 2
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtalnika za les: 76
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Premer vpenjalnega držala [mm]: 13
  • Technologija: brezkrtačna
  • Priloženo: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,1
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 59
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 76
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. razpon vpenjala: 13
  • Maks. Navor [Nm]: 82
  • Maks. Hitrost hoda [min_1]: 0 - 28.800
  • Varianta izdelka: M18 BLPD2-502X
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: sponka za pas, dodatni ročaj

Obseg dobave:

2 x 18 V/5,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, škatla HD, sponka za pas, stranski ročaj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico