M18BLDD2-0X AKUMULATORSKI Sveder

Št. art.: 4933464514
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933464514
EAN/GTIN 4058546224592
Številka proizvajalca 4933464514
L-število L00800 258

Opis

Opis:

  • Novo razvit brezkrtačni motor omogoča za 40 % večji navor kot prejšnji model - do 82 Nm
  • Kompaktna zasnova z dolžino le 180 mm
  • 13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo Svedera z blokado vretena
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot pri prejšnjih modelih
  • Optimalna nastavitev hitrosti za boljše vrtanje in zategovanje
  • Ukazovalnik napolnjenosti baterije in LED lučka za delo
  • Kovinska sponka za pas
  • 100 % sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™ -M18®
  • Na voljo z: Sponka za pas, pomožni ročaj

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 0
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtalnika za les: 76
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Premer vpenjalnega držala [mm]: 13
  • Technologija: Gorivo
  • Dodana: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B5)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,0
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 76
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. razpon vpenjala: 13
  • Maks. Navor [Nm]: 82
  • Varianta izdelka: M18 BLDD2-0X
  • Napetost [V]: 18
  • Standardne lastnosti: Sponka za pas, stranski ročaj

Obseg dobave:

škatla HD, sponka za pas, stranski ročaj

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico