M18FHZ-0X AKUMULATORSKA VIJAČNA ŽAGA

Št. art.: 4933459887
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933459887
    EAN/GTIN 4058546030599
    Številka proizvajalca 4933459887
    L-število L00800 292

    Opis

    Opis:

    • Upravljanje z eno roko
    • LED osvetlitev
    • Držalo žaginega lista Quik-Lok
    • Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
    • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja stalno moč pod obremenitvijo
    • REDLITHIUM® baterija ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredna elektronika in prenos moči brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
    • 22 mm dolžine hoda in 3000 hodov za nadzorovane reze
    • Naklonljiv podstavek žage omogoča optimizacijo položaja rezanja
    • LED osvetlitev delovnega območja
    • Sistem za hitro menjavo rezila FIXTEC®
    • 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni vključena
    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/polnilnih baterij: 0
    • Vrsta baterij/polnilnih baterij: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • Dodana: HD Box
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,6 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 2,6
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Na voljo je polnilna postaja: Ne
    • Varianta izdelka: M18 FHZ-0X
    • Napetost [V]: 18

    Obseg dobave:

    Stroj, v škatli HD

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico