M18BHG-502C AK.HOT AIR BLOWER

Št. art.: 4933459772
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
    Vrsta izdelka Heissluftbläser

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933459772
    EAN/GTIN 4058546029449
    Številka proizvajalca 4933459772
    L-število L00800 63

    Opis

    Opis:

    • Zmogljiv - vroč zrak do 470 °C
    • Doseže delovno temperaturo v samo 6 sekundah
    • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
    • Nadzor enega člena za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
    • Vgrajen kavelj za enostavno obešanje, npr
    • na lestvi
    • Oddelek je priložen orodju
    • na lestvi
    • Priložena sta 1 x šoba z reduktorjem, 1 x šoba z reflektorjem
    • LED osvetlitev delovnega območja
    • Akumulator REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in izhodno moč brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljši čas delovanja kot prejšnji modeli
    • 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: 2 x M18 B5
    • Baterija: Li-ion
    • Kapaciteta baterije [Ah]: 5,0
    • Sistem baterije: M18
    • Število baterij/baterij: 2
    • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
    • Technologija: Brušena
    • Priložena: Nosilni kovček
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,4 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 1,4
    • Vključen polnilnik: M12-18 C
    • Na voljo polnilna postaja: Da
    • Čas polnjenja akumulatorja: 80
    • Varianta izdelka: M18 BHG-502C
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: 2 šobi

    Obseg dobave:

    2 x 18 V/5,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18 C, 2 šobi, kovček.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico