M18FSG-0X Akumulatorski gradbeni izvijač

Št. art.: 4933459201
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459201
EAN/GTIN 4002395289967
Številka proizvajalca 4933459201
L-število L00820 112

Opis

Opis:

  • Tehnologija AUTO-START® za najdaljši čas delovanja
  • Sistem za hitro menjavo bitov
  • Nastavitev globine
  • Brushless POWERSTATE® motor za najzahtevnejše aplikacije
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredne, digitalna zaščita pred preobremenitvijo stroja in akumulatorja ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • Akumulator REDLITHIUM® ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot prejšnji modeli
  • Tehnologija AUTO-START®: Motor se zažene šele ob povratnem pritisku
  • 1/4-Hex nastavek s sistemom hitre menjave bitov
  • Točno nastavljiv globinski omejevalnik
  • Nadzor ene celice za optimalno življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije in LED osvetlitev delovne površine
  • Razpon dobave -202X: nastavek za nabojnik, pasna spona
  • Razpon dobave -0X: pasna spona
  • 100 % sistemsko združljiv s serijo izdelkov Milwaukee™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: Ni vključena
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/paketov baterij: 0
  • Vrsta baterij/paketov baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 4500
  • Priloženo: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,0
  • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
  • Na voljo je polnilna postaja: Ne
  • Rahitrost [min_1]: 0 - 4500
  • Varianta izdelka: M18 FSG-0X
  • Napetost [V]: 18

Obseg dobave:

Sponka za pas, HD Box

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico