M18FSGC-202X Akumulatorski gradbeni izvijač

Št. art.: 4933459199
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933459199
EAN/GTIN 4002395289943
Številka proizvajalca 4933459199

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni motor POWERSTATE® za najzahtevnejše aplikacije
  • REDLINK PLUS® elektronika zagotavlja napredno digitalno zaščito pred preobremenitvijo tako stroja kot baterije in ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
  • REDLITHIUM® baterija ponuja odlično uglašeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo orodja in daljši čas delovanja kot prejšnji modeli
  • Tehnologija AUTO-START®: Motor se zažene šele ob povratnem pritisku
  • 1/4-Hex nastavek s sistemom hitre menjave bitov
  • Precizen nastavljiv globinski omejevalnik
  • Snemljiv nastavek za nabojnik
  • Intuitivna zasnova nastavka za nabojnik za enostavno čiščenje
  • Robusten nastavek za nabojnik
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Akumulator LED-osvetlitev delovnega območja
  • Vključen je nastavek za revijo
  • 100-odstotno sistemsko združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterije: M18
  • Število baterij/baterij: 2
  • Vrsta baterij/baterij: Li-ion
  • Po tehnologiji: Gorivo
  • RPM v prostem teku: 4500
  • Priloženo: HD Box
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,0
  • Vključen polnilnik: M12-18 FC
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 26
  • Prehodnost [min_1]: 0 - 4500
  • Varianta izdelka: M18 FSGC-202X
  • Napetost [V]: 18

Obseg dobave:

2 x 18 V/2,0 Ah rdeča litij-ionska baterija, hitri polnilnik M12-18 FC, nastavek za nabojnik, spona za pas, škatla HD.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico