M18FMDP-0C Polnilna enota za magnetno vrtanje

Št. art.: 4933451636
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
    Vrsta izdelka Vrtalni stroj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4933451636
    EAN/GTIN 4002395142330
    Številka proizvajalca 4933451636
    L-število L00820 292

    Opis

    Opis:

    • AUTOSTOP® zaznavanje gibanja
    • stalni magnet
    • 19 mm Weldonovo hitrovpenjalno ogrodje
    • zmogljiv akumulatorski magnetni Sveder za vrtanje do 38 mm
    • Elektronika REDLINK PLUS® ponuja napredne, digitalna zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije ter ohranja konstantno moč pod obremenitvijo
    • Baterija REDLITHIUM® ponuja odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub, kar zagotavlja daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo kot prejšnji model
    • AUTOSTOP®: Zazna preveliko hitrost in za zaščito uporabnika takoj prekine napajanje
    • Silen trajni magnet z oprijemalno silo 8890 N
    • 2-stopenjski menjalnik: optimizirana hitrost za vrtanje z jedrnim Svederom (400 min-11) in Svederom za zasuk (690 min-11)
    • Max. Premer vrtanja z jedrovimi svedri 38 mm, s polnimi svedri 13 mm
    • 19 mm Hitrovpenjalno ogrodje Weldon
    • Vgrajen magnetni rezervoar za hladilno sredstvo za enostavno pritrditev na stroj ali material, zlasti pri navpičnem delu
    • Dolžina hoda 146 mm omogoča uporabo širokega nabora orodij za vstavljanje
    • Ročno kolo je mogoče namestiti na desno ali levo stran
    • LED osvetlitev za boljšo vidljivost delovnega območja
    • 100 % sistem je združljiv s serijo izdelkov MILWAUKEE-™ M18®

    Lastnosti:

    • Vključena baterija: Ni priloženih baterij
    • Baterija: Li-ion
    • Zmogljivost baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
    • Sistem baterij: M18
    • Število baterij/akumulatorjev: 0
    • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
    • Po tehnologiji: Gorivo
    • Dodana: Nosilni kovček
    • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
    • Teža z baterijskim paketom: 13,0
    • Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
    • Na voljo je polnilna postaja: Ne
    • Pečica v prostem teku [min_1]: 400 / 690
    • Maks. energija posameznega udarca: 6,1
    • Maks. hitrost v prostem teku: 690
    • min. hitrost v prostem teku: 690
    • min. hitrost v prostem teku: 690
    • . Hitrost brez obremenitve: 400
    • Varianta izdelka: M18 FMDP-0C
    • Napetost [V]: 18
    • Standardna oprema: Rezervoar za hladilno tekočino s cevjo, Magnetni rezervoar za hladilno tekočino, 13 mm vrtalno vpenjalno držalo z Weldonovim hitrovpenjalnim nastavkom, Ključ vrtalnega vpenjalnega držala, Čep, Varnostni pas

    Obseg dobave:

    Magnetni rezervoar za hladilno tekočino, varnostni trak, izmetni zatič, 13 mm vpenjalno držalo za vrtalni obroč, montažni adapter, kovček za prenašanje

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico