Opis:
- Kompaktna linijska zasnova
- Enoročno upravljanje
- Kontrola sile pritiskaFORCE LOGIC®
- Brushless motor za več pritiskov na eno polnjenje baterije
- Kontrola sile pritiskaFORCE LOGIC®
- Enoročno upravljanje, idealno za delo nad glavo
- Kompaktna linijska zasnova
- Elektronski dnevnik - elektronsko štetje uspešnih pritiskov in vizualni prikaz, ko se doseže interval vzdrževanja
- Dolgotrajna zanesljivostFORCE LOGIC®: Brez omejitve ciklov stiskanja v vzdrževalnem intervalu 3 let
- Omogoča stiskanje kovinskih cevi do 108 mm in kompozitnih cevi do 110 mm
- Univerzalno držalo stiskalnih čeljusti, primerno za večino stiskalnih čeljusti na trgu
- Elektronika REDLINK® - sistemska komunikacija med enoto in akumulatorjem; Stiskanje se začne šele, ko je kapacitete baterije dovolj za celotno stiskanje
- Kazalec napolnjenosti baterije in lučka LED
- Baterija REDLITHIUM® ima popolnoma usklajeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost kot prejšnji modeli
- 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18
Lastnosti:
- Vključena baterija: 2 x M18 B2
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
- Sistem baterij: M18
- Število baterij/baterij: 2
- Vrsta baterij/baterij: Li-ion
- Technologija: Brezkrtačna
- Priložena: Nosilni kovček
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 2,9
- Vključen polnilnik: M12-18 C
- Na voljo polnilna postaja: Da
- Čas polnjenja akumulatorja: 40
- Varianta izdelka: M18 BLHPT-202C M-SET
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 3x M-profilne stiskalnice (15, 22, 28 mm)
Obseg dobave:
2 x 18 V/2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, 3 x M-profilne stiskalne čeljusti (15, 22, 28 mm), kovček.