Opis:
- Vsestranski pripomoček s tehnologijo FIXTEC® in 3, Energija udarca 6 J
- Prilagojeno za Svedere premera od 8 do 20 mm
- Mehki zagon
- Dizajn proti vibracijam in ročaj z mehkim oprijemom
- Funkcija mehkega udarca
- Sistem hitre menjave orodja FIXTEC®
- Vgrajen kovinski blok (IMB) za največjo stabilnost
- Kombinacija mehanskega in elektronskega preklopa omogoča enako moč pri vrtenju v smeri in nasprotni smeri urnega kazalca
- Brezplačnost
- Vsaj z orodjem FIXTEC®
- Levoročno delovanje
- Brezpogojna sklopka ščiti uporabnika in stroj v primeru zataknjenega Svedera
- Vodilni kabel 4 m
- SDS-plus držalo za Sveder in udarni omejevalnik
- Zaklepno stikalo za neprekinjeno delovanje
- OdLamelni brusnik za lahka dela z dletom
- Razpon dobave: Adapter FIXTEC® in 13 mm hitro vpenjalno držalo za vrtanje, omejevalnik globine vrtanja
Lastnosti:
- Premer vrtanja za beton: 30
- Premer vrtanja za les: 40
- Premer vrtanja za jeklo: 13
- Priložen: Teža [kg]: 2,9
- Poraba energije [W]: 1030
- Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 30
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
- Maks. energija posameznega udarca: 3,6
- Varianta izdelka: PH 30 POWER X
- Energija udarca [EPTA] [J]: 3,6
- Standardna oprema: 4 m omrežni kabel, adapter FIXTEC in 13 mm hitrovpenjalnik, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, adapter FIXTEC in 13 mm hitrovpenjalno vpenjalno držalo, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, kovček za prenašanje.