Vrtalno kladivo M2 SDS-Plus, 6,5 x 260 mm, SDS-Plus z dvema reziloma

Št. art.: 4932399148
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932399148
EAN/GTIN 4002395357581
Številka proizvajalca 4932399148

Opis

Opis:

  • Breaker Points: 3 posebni, agresivni zobje Breaker Points ustvarijo mikrorazpoke v vrtanem materialu
  • Do 25 % hitrejše
  • Centralna konica omogoča enostavno in natančno vrtanje brez tekanja
  • Povečane ojačitvene fazone ščitijo karbidni element v primeru udarcev v ojačitev in zmanjšujejo zatikanje
  • Konični spiralni hrbet: spiralni hrbet se zoži proti konici svedra, kar zmanjša trenje in tako poveča hitrost vrtanja
  • Idealen za uporabo z akumulatorskimi Svederi s kladivom
  • Spirala z ojačanim jedrom (KVS)
  • Velika prostornina spirale za optimalen transport prahu iz vrtalnega stroja
  • Spirala, ojačana z jedrom, ima učinek blaženja vibracij, udarna energija se bolje prenaša na vrtalno konico in poveča se odpornost proti zlomu
  • Proizvedeno v Nemčiji
  • HITRO: Nova agresivna vrtalna konica s tremi predpražniki in koničastim spiralnim hrbtom zmanjšuje trenje in zagotavlja hiter potek vrtanja
  • STANJA: Povečane ojačevalne zareze in spirala, ojačena z jedrom, omogočajo večji prenos moči, manj vibracij in manjše tveganje zloma

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 200
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus M2 6,5 x 260 - 1 kos
  • Standardna oprema: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico