K900K 21MM ŠESTILO Z DLETOM

Št. art.: 4933375650
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
Vrsta izdelka Pnevmatski sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933375650
EAN/GTIN 4002395231614
Številka proizvajalca 4933375650
L-število L00820 184

Opis

Opis:

  • Udarna sila 20 joulov za najzahtevnejša sekaška in rušitvena dela
  • Izjemno robustno sekaško kladivo z visoko močjo udarca in 1600 W motorjem
  • Polnovalovna elektronika DIGITRONIC™
  • Protivibracijski sistem AVS in ročaj z mehkim oprijemom-
  • podpora
  • Servisni zaslon
  • Sistem samodejnega mazanja za dolgo življenjsko dobo
  • Kovinsko ohišje menjalnika iz robustne kovine
  • Primerno za uporabo z generatorji
  • VARIOLOCK
  • Mrežni kabel 6 m
  • Na voljo je: Ročaj lopate AVS, ročaj AVS, protiprašni pokrov, mazivo za vrtanje

Lastnosti:

  • Na voljo je: Teža [kg]: 11,0
  • Vhodna moč [W]: 1600
  • Maks. energija posameznega udarca: 20
  • Varianta izdelka: K 900 K
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 20
  • Standardna oprema: omrežni kabel 6 m, dodatni lopaticasti ročaj AVS, dodatni ročaj AVS, protiprašni pokrov, mazivo za dleta, kovček

Obseg dobave:

Mrežni kabel 6 m, dodatni ročaj z lopatico AVS, dodatni ročaj AVS, protiprašna zaščita, mazivo za vrtanje, transportni kovček.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico