Tamponska plošča, 120x120 mm, SDS-Max / 21 mm Hex

Št. art.: 4932479220
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
Številka izdelka 4932479220
EAN/GTIN 4058546370145
Številka proizvajalca 4932479220

Opis

Lastnosti:

  • Premer vpenjanja: 21
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Šestkotna vpenjalna plošča 120 x 120 mm - 1 kos
  • Prijemalo: 21 mm K-Hex
  • Širina [mm]: 120 x 120

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico