Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Jeklena konstrukcija vozička za mizo, varjena. S 3 pladnji iz pločevine. Cevni jekleni nosilci in pladnji iz jeklene pločevine so priviti skupaj. Pladnji so neprepustni za olje, rob je visok 40 mm. Prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vodoravni potisni ročaj. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višine polic (mm): 248, 560, 870
Celotna dolžina (mm): 1136
Celotna širina (mm): 700
Skupna višina (mm): 1105
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3