Endoskop za pregledovanje s poltogo sondo, ⌀ 8,5 mm 1000 mm

Št. art.: 492930 1000
Popust
286,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ sonde 8,5 mm
Dolžina sonde 1.000 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR6
Ločljivost kamere 320 × 240 px
Ločljivost prikazovalnika 320×240 px
Fokusirana globinska ostrina 16 – 60 mm
Delovna temperatura 0 °C - 50 °C
Dolžina 210 mm
Širina 94 mm
Višina 58 mm
Masa 0,43 kg
Vrsta izdelka Endoskop

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492930 1000
EAN/GTIN 4045197511829

Opis

Izvedba:

Osnovna naprava s 2,4-colskim LCD-prikazovalnikom in delno togo sondo dolžine 1 m (⌀ 8,5 mm, kot gledanja 0°). Robustna, vodotesna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla s 6 belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Način povečave (1,5 ×), samodejno odpravljanje zrcaljenja na kovinskih površinah (AGC), zrcalni način (Mirror). AV-izhod za prenos na zaslon.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 sondo art. 492936 vel. 1000 (IP67), transportnim kovčkom, ogledalcem za privijačenje na sondo (90°), magnetom, kavljem in 4 baterijami art. 081551, vel. LR6.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli