Sonda za endoskop, poltoga 1000 mm

Št. art.: 492934 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina sonde (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Ločljivost kamere 320 × 240 px
Vrsta IP-zaščite IP 67
⌀ sonde 3,9 mm
Dolžina sonde 1.000 mm
Vrsta izdelka Sonda

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492934 1000
EAN/GTIN 4045197523136
Številka proizvajalca 492934 1000

Opis

Izvedba:

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Kot odpiranja slike 56°.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.

Primerno za:

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Dodatni pribor:

Adapter art. 492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.

Opomba:

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.
Sonda za pregledovanje cevovodov:
  • ⌀ glave: 28 mm
  • Dolžina sonde: 22 m
  • Kot odpiranja slike: 150°
  • 8 zmogljivih LED-diod.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico