{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | VIPER | |
Senzor kamere | CMOS | |
⌀ sonde | 3 mm | |
Dolžina sonde | 2.000 mm | |
Kot odpiranja slike | 90 stopinj | |
Smer gledanja | 90 stopinj | |
Razpon ostrenja | 3 mm - 50 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Velikost prikazovalnika | 4,3 col | |
Značilnost blagovnega imena | ⌀ 3,0 mm | |
Vrsta izdelka | Endoskop |
Številka izdelka | 492792 2000 | |
EAN/GTIN | 2050002074385 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Video endoskop VIPER s sondo 2000 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
6.103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
838,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
1.299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer gledanja | 90 | ||
Velikost prikazovalnika | 4,3 | ||
Napajanje | Omrežno napajanje | Omrežno napajanje | Baterijsko napajanje |
⌀ sonde | 3 | 5,5 | 5,5 |
Dolžina sonde | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Vrsta izdelka | Endoskop | Endoskop | Endoskop |
Razpon ostrenja | 3 ;50 |