{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Format posnetka | JPEG / AVI (30 fps) | |
⌀ sonde | 5,5 mm | |
Dolžina sonde | 2.000 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 4 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR6 | |
Ločljivost kamere | 640×480 px | |
Ločljivost prikazovalnika | 320×240 px | |
Fokusirana globinska ostrina | 16 – 60 mm | |
Delovna temperatura | 0 °C - 60 °C | |
Dolžina | 275 mm | |
Širina | 123 mm | |
Višina | 55 mm | |
Masa | 0,37 kg | |
Vrsta izdelka | Endoskop |
Številka izdelka | 492928 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197565419 | |
Številka proizvajalca | 492928 2000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Video endoskop z merilno mrežo in gibko sondo, ⌀ 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
1.299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
838,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Napajanje | Baterijsko napajanje | Omrežno napajanje |
⌀ sonde | 5,5 mm | 5,5 mm |
Dolžina sonde | 2.000 mm | 2.000 mm |
Vrsta izdelka | Endoskop | Endoskop |