{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | VIPER | |
Senzor kamere | CMOS | |
⌀ sonde | 2,8 mm | |
Dolžina sonde | 1.000 mm | |
Kot odpiranja slike | 90 stopinj | |
Smer gledanja | 0 stopinj | |
Razpon ostrenja | 3 mm - 50 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Velikost prikazovalnika | 4,3 col | |
Značilnost blagovnega imena | ⌀ 2,8 mm | |
Vrsta izdelka | Endoskop |
Številka izdelka | 492791 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002074347 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Video endoskop VIPER s sondo, ⌀ 2,8 mm, Dolžina sonde: 1000mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
5.242,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
306,00 €
154,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot odpiranja slike | 90 stopinj | |
Smer gledanja | 0 stopinj | |
Velikost prikazovalnika | 4,3 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje | Baterijsko napajanje |
⌀ sonde | 2,8 mm | 8,5 mm |
Dolžina sonde | 1.000 mm | 1.000 mm |
Vrsta izdelka | Endoskop | Endoskop |