{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Jakost osvetlitve | 640 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Barvna temperatura | 5.800 K | |
Poraba moči | 65 W | |
moč glede na primerljivo halogensko svetilko | > 150 W | |
Celotna dolžina | 196 mm | |
Celotna širina | 170 mm | |
Celotna višina | 98 mm | |
Masa | 3,8 kg | |
Vrsta izdelka | Svetilna enota za merilno sredstvo |
Številka izdelka | 492242 F3000 | |
EAN/GTIN | 4045197578235 |