{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Jakost osvetlitve | 350 lm | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Barvna temperatura | 5.800 K | |
Poraba moči | 22 W | |
moč glede na primerljivo halogensko svetilko | 100 W | |
Celotna dolžina | 196 mm | |
Celotna širina | 110 mm | |
Celotna višina | 175 mm | |
Masa | 0,5 kg | |
Vrsta izdelka | Svetilna enota za merilno sredstvo |
Številka izdelka | 492242 F1 | |
EAN/GTIN | 2050002047051 |