Svetilka LED 3000 NVI

Št. art.: 491755 NVI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Barvna temperatura 5.600 K
Delovna razdalja 60 mm - 150 mm
Vrsta izdelka Osvetlitev endoskopa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491755 NVI
EAN/GTIN 2050002078253

Opis

Izvedba:

Za objektive 58 mm.
Near Vertical Illumination, za opazovanje vdolbin in izvrtin, saj svetloba pada skoraj navpično na vzorec.

Primerno za:

Stereo mikroskop art. 491753, 491754 in serija S art. 491785.

Obseg dobave:

1 omrežni napajalnik, vklj. z 2-metrskim omrežnim kablom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico