Stereo mikroskop EZ4W

Št. art.: 491750 EZ4W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Optični sistem 10° Greenough parfokalno
Sistem LED osvetlitve Vgrajen, neodvisen ali kombiniran vklop osvetlitve od zgoraj in od spodaj.
Osvetlitev od zgoraj Na izbiro so 3 metode: maksimalna svetlost s 5 svetlečimi diodami, poševna osvetlitev od zgoraj s 3 svetlečimi diodami in površinska črtna svetloba z 2 svetlečima diodama.
regulacija osvetlitve da
Povečava (x-krat) 8 - 35
Povečava 4,4:1
⌀ vidnega polja 5,7 mm - 25 mm
Vpogledni kot 60 stopinj
Delovna razdalja 100 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Masa 6,3 kg
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491750 EZ4W
EAN/GTIN 7630003581010

Opis

Izvedba:

Stereo Zoom mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Zaradi velikosti gumbov za nastavljanje, ki je prilagojena obliki rok in možnosti nastavljanja občutljivosti gumbov za nastavljanje je ta mikroskop primeren za dolgotrajno in neutrujajoče delo. Razdalja oči je individualno nastavljiva.
Folijska tipkovnica s 3 načini osvetlitve od zgoraj s 5 svetlečimi diodami.
  • Vgrajena CMOS-kamera z visoko ločljivostjo 5 mio. svetlobnih točk.
  • Brezžični prenos podatkov prek WLAN z brezplačno aplikacijo Leica AirLab App (sistemske zahteve: Android od 4.1, iOS od 7.0). Aplikacija Leica AirLab App omogoča nastavljanje kamere, snemanje posnetkov in merjenje, dodajanje komentarjev in pošiljanje po e-pošti. Dodatno se lahko posnetki shranijo v mape in vključijo v družbena omrežja.
  • Sočasno lahko do kamere dostopa več uporabnikov.
  • Dodaten izhod HDMI, USB 2.0 in Ethernet.
  • Vgrajena reža za spominsko SD-kartico.

Obseg dobave:

USB-, HDMI-kabel, programska oprema, prevleka za zaščito pred prahom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico