Stereo mikroskop EZ410

Št. art.: 491750 EZ410
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Optični sistem 10° Greenough parfokalno
    Sistem LED osvetlitve Vgrajen, neodvisen ali kombiniran vklop osvetlitve od zgoraj in od spodaj.
    Osvetlitev od zgoraj Na izbiro so 3 metode: maksimalna svetlost s 5 svetlečimi diodami, poševna osvetlitev od zgoraj s 3 svetlečimi diodami in površinska črtna svetloba z 2 svetlečima diodama.
    regulacija osvetlitve da
    Povečava (x-krat) 8 - 35
    Povečava 4,4:1
    ⌀ vidnega polja 5,7 mm - 25 mm
    Vpogledni kot 60 stopinj
    Delovna razdalja 100 mm
    Napajanje Omrežno napajanje
    Masa 5,4 kg
    Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 491750 EZ410
    EAN/GTIN 7630003546620

    Opis

    Izvedba:

    Stereo Zoom mikroskop za svetle, ostre slike z visoko ločljivostjo. Zaradi velikosti gumbov za nastavljanje, ki je prilagojena obliki rok in možnosti nastavljanja občutljivosti gumbov za nastavljanje je ta mikroskop primeren za dolgotrajno in neutrujajoče delo. Razdalja oči je individualno nastavljiva.
    Folijska tipkovnica s 3 načini osvetlitve od zgoraj s 5 svetlečimi diodami.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico