Skala za dvojno merjenje Duo 2

Št. art.: 490440 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delitev makro merilne skale 0,1 mm
Delitev mikro merilne skale 0,01 mm
Vrsta izdelka Merilna skala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490440 2
EAN/GTIN 4015478115503

Opis

Izvedba:

Trdo kromirana skala na spodnji strani za preprečevanje napak paralakse. „Dve skali v eni“: Makro skala (⌀ 25 mm) in mikro skala (⌀ 2,5 mm). Makro skala za odčitavanje pri 8- in 10-kratni povečavi (art. 490400; 490410).

Primerno za:

Art. 490400; 490410.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico