Skala za dvojno merjenje Duo 3

Št. art.: 490440 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Merilna skala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 490440 3
EAN/GTIN 4051478094707

Opis

Izvedba:

Trdo kromirana skala na spodnji strani za preprečevanje napak paralakse. „Dve skali v eni“: Makro skala (⌀ 25 mm) in mikro skala (⌀ 2,5 mm). Makro skala za odčitavanje pri 8- in 10-kratni povečavi (art. 490400; 490410).

Primerno za:

Art. 490400; 490410.