Varnostni vzmetni primež osnovna enota

Št. art.: 4900-2A
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
Številka izdelka 4900-2A
EAN/GTIN 4000896077267
Številka proizvajalca 4900-2A

Opis

Opis:

Uporaba:
Vzmet tuljave pri zamenjavi amortizerja (glejte tabelo dodelitev vzmetnega kompresorja na internetu ali v priročniku za orodje)
  • Sestavljanje in razstavljanje vzmeti tuljav pri zamenjavi amortizerja
    se lahko uporablja na približno 200 različnih tipih vozil
Osnovna enota varnostnega napenjalca vzmeti
  • Največja razdalja vpenjanja: 309 mm
  • Visoka nosilnost 26000 N.
  • Ustrezni udarni ključi, npr HAZET 9012 EL- SPC ali 9012 MT
    v kombinaciji z vgradnim vložkom HAZET 900 S-27 ali 900 SLG-27
  • Zaprt sistem –brez vzdrževanja
  • Spremenljiv sistem zaradi hitro zamenljivih parov vpenjalnih plošč
  • Oglejte si terminalni trak
  • Oznaka GS – preizkušena varnost
  • Valji in vodilne cevi so kaljeni
  • Vpenjalne plošče kovane in kaljene
  • Tudi za opornike z napenjalno vzmetjo v amortizerju
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 8,77 kg
Za razpredelnico dodelitev za tipe vozil glejte tabelo za izvajanje in na internetu: www.hazet.de → Izdelki → svetovalci za aplikacije → Podatkovna baza vzmetnih napenjalcev

Obseg dobave:

  • 4900-02A/3

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.