Nadomestni komplet za varnostni vzmetni primež: 5 cilindričnih zatičev in 2 O-obroča

Št. art.: 4900-02/7
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
Številka izdelka 4900-02/7
EAN/GTIN 4000896063437
Številka proizvajalca 4900-02/7

Opis

Opis:

  • Komplet nadomestnih delov ∙ za vzmetni kompresor 4900-1 in 4900-2 , sestavljen iz 5 cilindričnih zatičev in 2 okroglih tesnil
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer: 6 mm
  • Neto teža (kg): 0,07 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico