Zamenljiva navojna šablona za MultiCheck Digital M16

Št. art.: 486514 M16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Šablona
    Vrsta navoja M
    Navoj M16
    Korak navoja 2 mm
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486514 M16
    EAN/GTIN 4046122634231

    Opis

    Standard:

    Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

    Primerno za:

    Osnovna naprava 486511 vel. 12–20, merilni tulec art. 486512 vel. 12–20 in zaščitni tulec art. 486515 vel. M12 do M20.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico