Zamenljiva navojna šablona za MultiCheck Digital M14

Št. art.: 486514 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Šablona
Vrsta navoja M
Navoj M14
Korak navoja 2 mm
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486514 M14
EAN/GTIN 4046122634224

Opis

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Primerno za:

Osnovna naprava 486511 vel. 12–20, merilni tulec art. 486512 vel. 12–20 in zaščitni tulec art. 486515 vel. M12 do M20.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico