DSD-EF 31.01-32.00-FT Enocevne glave za vrtanje globokih lukenj s 4-robim zunanjim navojem za izmenljive ploščice Trigon

Št. art.: 4856688
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4856688
EAN/GTIN 7291075424492
Številka proizvajalca 4856688
L-število L24020 680

Opis

Opis:

  • Telo vrtalnika s WSP
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 79,57 mm

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 25.5 mm
  • Velikost prikljucnega navoja (Ts): TS-I9
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 32 mm
  • Najmanjši rezalni premer (DCN): 31.01 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 79.57 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico