GD-DH 1.25-10D-I1.5-13 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4854363
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TRI-DEEP
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4854363
    EAN/GTIN 7291075355383
    Številka proizvajalca 4854363
    L-število L24020 361

    Opis

    Opis:

    Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 1-1/4 ″, skupna dolžina (OAL) 18.45″, uporabna dolžina (LU) 12.778″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1-1/4″
    • Decimalni ekvivalent: 1,25″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 15.55″
    • Skupina dolžine: 10xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 13..
    • Skupna dolžina (OAL): 18.45″
    • Dolžina vpenjala (LS): 2,72″
    • Uporabna dolžina (LU): 12.778″

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico