TPMX 140304R-B IC806 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC

Št. art.: 4853264
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 4853264
EAN/GTIN 7291075234985
Številka proizvajalca 4853264
L-število L24250 121

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, premer notranjega kroga (IC) 8,45 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer Incircle (IC) 8,45 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico