NPMT 050308L-HF-C IC806 Obračalna rezalna ploščica za svedre DSD, EF/DDD, EF

Št. art.: 4852450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FINEBEAM
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4852450
    EAN/GTIN 7291075235401
    Številka proizvajalca 4852450
    L-število L24250 85

    Opis

    Opis:

    Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8 mm, premer vpisanega kroga (IC) 5,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
    • Smer (levo)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 8 mm
    • Premer Incircle (IC) 5,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico