GDH-16.00 MKT Vrtalne glave s trikotnimi vložki in 3 rezalnimi robovi z lomilci odrezkov in čistilniki za visoko kakovost površine lukenj

Št. art.: 4841751
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TRI-DEEP
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4841751
    EAN/GTIN 7291075435993
    Številka proizvajalca 4841751
    L-število L24020 353

    Opis

    Opis:

    Vrtalno telo z WSP, premer rezanja (DC) 16 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,7 mm
    • Premer reza (DC) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico