Nastavitveni prstan DIN 2250 C, Nazivni ⌀: 16mm

Št. art.: 484030 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 22,70 € /kos.
  • 29,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2250 C
Nazivna mera 16 mm
Toleranca izdelave izvrtine JS4 mm
Kakovost 4
Tolerančno polje JS
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484030 16
EAN/GTIN 4045197212047

Opis

Izvedba:

Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero. Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

Uporaba:

Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

Standard:

Po DIN 2250 C.

Opomba:

Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico