Nastavitveni prstan DIN 2250 C 256 mm

Št. art.: 484030 256
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 41,30 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 2250 C
    Nazivna mera 256 mm
    Toleranca izdelave izvrtine JS4
    Kakovost 4
    Tolerančno polje JS
    Material Jeklo za šablone
    Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 484030 256
    EAN/GTIN 2050001954299

    Opis

    Izvedba:

    Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero. Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

    Uporaba:

    Za splošno uporabo, na primer za nastavljanje in preverjanje merilnih naprav.

    Standard:

    Po DIN 2250 C.

    Opomba:

    Dodatne vmesne velikosti do 320 mm preprosto naročite, npr. 484030 vel. 82.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico